曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75875226MY-H440500S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875235MY-H440500S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875251MY-H440500S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875260MY-H440500S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875269MY-H440500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876127MY-H440500S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876136MY-H440500S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876145MY-H440500S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876161MY-H440500S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876170MY-H440500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876231MY-H450500S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876240MY-H450500S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876249MY-H450500S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876258MY-H450500S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876267MY-H450500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876931MY-H450500S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876940MY-H450500S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876949MY-H450500S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876958MY-H450500S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876967MY-H450500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877475MY-H470500S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877491MY-H470500S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877500MY-H470500S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877509MY-H470500S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877518MY-H470500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877728MY-H470500S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877737MY-H470500S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877746MY-H470500S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877755MY-H470500S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877771MY-H470500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥50,200
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915887MY-H440500S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915896MY-H440500S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915905MY-H440500S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915921MY-H440500S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915930MY-H440500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥38,100
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916788MY-H440500S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916797MY-H440500S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916806MY-H440500S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916815MY-H440500S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916831MY-H440500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥41,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916885MY-H450500S/D AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916901MY-H450500S/L AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916910MY-H450500S/N AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916919MY-H450500S/W AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916928MY-H450500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917585MY-H450500S/D AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917601MY-H450500S/L AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917610MY-H450500S/N AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917619MY-H450500S/W AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917628MY-H450500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥45,600
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする