LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 片反射笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF26
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
光源色
定格消費電力(W)
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867395MY-N450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)6500昼光色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867411MY-N450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3000電球色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867420MY-N450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)5000昼白色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867429MY-N450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)4000白色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867438MY-N450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3500温白色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867499MY-N450533/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)6500昼光色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867508MY-N450533/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3000電球色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867517MY-N450533/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)5000昼白色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867526MY-N450533/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)4000白色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867535MY-N450533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3500温白色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867648MY-N470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)6500昼光色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867657MY-N470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3000電球色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867666MY-N470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)5000昼白色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867675MY-N470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)4000白色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867691MY-N470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3500温白色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867745MY-N470533/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)6500昼光色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867761MY-N470533/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3000電球色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867770MY-N470533/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)5000昼白色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867779MY-N470533/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)4000白色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75867788MY-N470533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3500温白色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908056MY-N450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)6500昼光色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908065MY-N450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3000電球色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908081MY-N450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)5000昼白色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908090MY-N450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)4000白色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908099MY-N450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4 (200V時)3500温白色
37,900
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908160MY-N450533/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)6500昼光色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908169MY-N450533/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3000電球色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908178MY-N450533/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)5000昼白色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908187MY-N450533/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)4000白色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908196MY-N450533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4 (200V時)3500温白色
41,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908309MY-N470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)6500昼光色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908318MY-N470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3000電球色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908327MY-N470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)5000昼白色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908336MY-N470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)4000白色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908345MY-N470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3 (200V時)3500温白色
42,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908406MY-N470533/D AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)6500昼光色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908415MY-N470533/L AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3000電球色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908431MY-N470533/N AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)5000昼白色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908440MY-N470533/W AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)4000白色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75908449MY-N470533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3 (200V時)3500温白色
46,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする