LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)4.4
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
センサー
人感センサなしタイプ
電池
7H15DB-S(Ni-MH)
関連部品
リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1074
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-030
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全30種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
光源色
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
点灯方式
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867946MY-FH440500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN22.0(200V時)6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼光色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867955MY-FH440500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN22.0(200V時)3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯電球色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867971MY-FH440500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN22.0(200V時)5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼白色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867980MY-FH440500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN22.0(200V時)4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯白色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867989MY-FH440500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN22.0(200V時)3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯温白色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75867998MY-FH450500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN27.7(200V時)6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼光色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868007MY-FH450500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN27.7(200V時)3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯電球色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868016MY-FH450500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN27.7(200V時)5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼白色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868025MY-FH450500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN27.7(200V時)4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯白色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868041MY-FH450500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN27.7(200V時)3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯温白色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868050MY-FH470500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN37.5(200V時)6500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼光色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868059MY-FH470500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN37.5(200V時)3000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯電球色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868068MY-FH470500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN37.5(200V時)5000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯昼白色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868077MY-FH470500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN37.5(200V時)4000【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯白色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868086MY-FH470500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN37.5(200V時)3500【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯温白色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908607MY-FH440500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN22.0(200V時)6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼光色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908616MY-FH440500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN22.0(200V時)3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯電球色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908625MY-FH440500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN22.0(200V時)5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼白色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908641MY-FH440500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN22.0(200V時)4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯白色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908650MY-FH440500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN22.0(200V時)3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯温白色
¥118,000
¥43,980
¥48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908659MY-FH450500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN27.7(200V時)6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼光色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908668MY-FH450500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN27.7(200V時)3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯電球色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908677MY-FH450500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN27.7(200V時)5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼白色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908686MY-FH450500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN27.7(200V時)4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯白色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908695MY-FH450500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN27.7(200V時)3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯温白色
¥122,000
¥44,980
¥49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908711MY-FH470500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN37.5(200V時)6500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼光色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908720MY-FH470500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN37.5(200V時)3000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯電球色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908729MY-FH470500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN37.5(200V時)5000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯昼白色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908738MY-FH470500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN37.5(200V時)4000【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯白色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908747MY-FH470500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN37.5(200V時)3500【平常時】LEDライトユニット点灯、【非常時】本体組込LED点灯温白色
¥126,600
¥46,980
¥51,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする