MY-FH450500A/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75868016

MY-FH450500A/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75868016
MY-FH450500A/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75868016
MY-FH450500A/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 三菱電機 75868016

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・色温度など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
27.7(200V時)
色温度(K)
5000
注文コード
75868016
品番
MY-FH450500A/N AHTN
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-FH41200A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN
定格消費電力(W)
27.7(200V時)
色温度(K)
5000
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
光源色
昼白色
仕様
階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)4.4
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
センサー
人感センサなしタイプ
電池
7H15DB-S(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)
184.1(200V時)
関連部品
リモコンRZB04
認定番号
【型式】3AE-1074
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-030
定格光束(lm)
5100
耐震性
S2
ライトユニット
省電力タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする