LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
センサー
人感センサ付段調光タイプ
関連部品
リモコンRZB04
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
全60種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
質量(kg)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868251MY-FHS440500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868260MY-FHS440500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868269MY-FHS440500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868278MY-FHS440500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868287MY-FHS440500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868348MY-FHS450500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868357MY-FHS450500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868366MY-FHS450500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868375MY-FHS450500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868391MY-FHS450500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868445MY-FHS470500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868461MY-FHS470500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868470MY-FHS470500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868479MY-FHS470500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868488MY-FHS470500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868646MY-FHS440501A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868655MY-FHS440501A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868671MY-FHS440501A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868680MY-FHS440501A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868689MY-FHS440501A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868750MY-FHS450501A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥260,600
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868759MY-FHS450501A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥260,600
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868768MY-FHS450501A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥260,600
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868777MY-FHS450501A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥260,600
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868786MY-FHS450501A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.729.4(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥260,600
¥95,980
¥105,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868847MY-FHS470501A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥265,200
¥97,980
¥107,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868856MY-FHS470501A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥265,200
¥97,980
¥107,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868865MY-FHS470501A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥265,200
¥97,980
¥107,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868881MY-FHS470501A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥265,200
¥97,980
¥107,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868890MY-FHS470501A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)4.739.2(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥265,200
¥97,980
¥107,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908905MY-FHS440500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908921MY-FHS440500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908930MY-FHS440500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908939MY-FHS440500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908948MY-FHS440500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.522.8(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥146,200
¥53,980
¥59,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909009MY-FHS450500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909018MY-FHS450500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909027MY-FHS450500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909036MY-FHS450500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909045MY-FHS450500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN(器具本体のみ)4.528.5(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥150,200
¥55,980
¥61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909106MY-FHS470500A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909115MY-FHS470500A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909131MY-FHS470500A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909140MY-FHS470500A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909149MY-FHS470500A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200A、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN(器具本体のみ)4.538.3(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥154,800
¥56,980
¥62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909307MY-FHS440501A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909316MY-FHS440501A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909325MY-FHS440501A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909341MY-FHS440501A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909350MY-FHS440501A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN(器具本体のみ)4.723.7(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥256,600
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする