- 用途
- 屋内用
- セット内容
- (器具本体)EL-LH-FHS41200HA、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)4.7
- 定格消費電力(W)
- 23.7(200V時)
- 色温度(K)
- 6500
- 電池
- 7H30DB(Ni-MH)
- 仕様
- 階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 材質/仕上
- 【本体】鋼板 / 白色塗装
- 形
- 40
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- センサー
- 人感センサ付段調光タイプ
- 点灯方式
- 【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 164.1(200V時)
- 関連部品
- リモコンRZB04
- 認定番号
- 【型式】3AE-1075
- 明るさ(Lm)
- 4000
- 明るさ
- FLR40形x2灯器具 節電タイプ
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- 非常灯評定番号
- LALE-031
- 定格光束(lm)
- 3890
- 耐震性
- S2
- ライトユニット
- 省電力タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ