LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
仕様
天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
センサー
人感センサ付ON/OFFタイプ
関連部品
リモコンRZB04
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。
全20種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868095MY-FHS450532A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868111MY-FHS450532A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868120MY-FHS450532A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868129MY-FHS450532A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868138MY-FHS450532A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868497MY-FHS450533A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868506MY-FHS450533A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868515MY-FHS450533A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868531MY-FHS450533A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75868540MY-FHS450533A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908756MY-FHS450532A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)65007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908765MY-FHS450532A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)30007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908781MY-FHS450532A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)50007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908790MY-FHS450532A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)40007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75908799MY-FHS450532A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)4.532.8(200V時)35007H15DB-S(Ni-MH)
¥144,400
¥52,980
¥58,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909158MY-FHS450533A/D AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)65007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909167MY-FHS450533A/L AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)30007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909176MY-FHS450533A/N AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)50007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909185MY-FHS450533A/W AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)40007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75909201MY-FHS450533A/WW AHTN(器具本体)EL-LH-FHS41201HA、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN(器具本体のみ)4.733.7(200V時)35007H30DB(Ni-MH)
¥254,800
¥93,980
¥103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする