MY-FHS450532A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 三菱電機 75868095

MY-FHS450532A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 三菱電機 75868095
MY-FHS450532A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 三菱電機 75868095
MY-FHS450532A/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 三菱電機 75868095

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・色温度など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
32.8(200V時)
色温度(K)
6500
注文コード
75868095
品番
MY-FHS450532A/D AHTN
参考基準価格(税別)¥144,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-FHS41201A、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN
質量(kg)
(器具本体のみ)4.5
定格消費電力(W)
32.8(200V時)
色温度(K)
6500
電池
7H15DB-S(Ni-MH)
仕様
天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
センサー
人感センサ付ON/OFFタイプ
点灯方式
【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.0(200V時)
関連部品
リモコンRZB04
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-030
定格光束(lm)
5020
耐震性
S2
ライトユニット
一般タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする