ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機

ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 - IKURATOOLS(育良精機)

「つながる」第三世代。ISKシステム搭載
溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。
離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。
パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
タフな現場を支える、長時間稼働のロングラン・パートナー
パルス機能搭載していることで多様な母材の高品質溶接を実現します。

付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4、3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)、ノズル×4個(No.4、5、6、7)、ロングキャップ×1個、ショートキャプ×1個、絶縁カバー×1個質量(kg)36(入力ケーブル含む)外形寸法(mm)W260×L550×H500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)200(5~200)手溶接:170(20~170)使用率(%)50溶接電流(A)5~200(手溶接:20~170)機能電撃防止:25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下寿命サイクル:2000回バッテリー容量(Ah)30/1584(Wh)充電時間(時間)3無負荷電圧(V)52.8内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※ISK Systemアプリのダウンロードが必要です。
※ISK System機能はBluetooth接続中のみ可能になります。
※充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。電池を長く保つために、1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
※周囲温度によっては、使用率を大きく下回る可能性があります。
※サイクル寿命は一定の温度湿度で100%の充放電を行った時の値となります。使用率や周囲環境によって変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75947491ISK-Li200TN+
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする