ワイヤW矯正装置

ワイヤW矯正装置 - マツモト機械

ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。
ワイヤ挿入時間が短縮されます。
パックワイヤ用です。

取付方式
取付方法及び取付説明:➀現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。
2ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。
3矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。
4ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)
5加圧アームを開放してください。
6ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。
7加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。
8手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。
9ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。
10以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。
11必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。
12必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。
適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF内容量1台
注意
※送給機は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946590WF-N
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする