スタッキング式3段マルチ収納バスケット

スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)スタッキング式3段マルチ収納バスケット - TAKAGI(高儀)

シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラック!
脱衣所などのランドリーラックや、クローゼット内の整理にも活躍!
使い方やインテリアに合わせて、重ね方もアレンジできる!
固定もできるロック付キャスター!移動ラクラクで掃除もカンタン!
スタッキングがとってもカンタン!

用途
キッチン:ストックしているお水やビール、食材など入れるのにピッタリ!
サニタリー:タオルや石けんなどのランドリーラックに!
付属品●バスケット上×2 ●バスケット下×1 ●ロック付キャスター×2 ●キャスター×2材質本体:スチール(エポキシ粉体焼付塗装)、キャスター:ポリプロピレン有効内寸(mm)バスケット:約幅145(底面)×奥行き325×高さ170耐荷重(kg)1段につき約3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946845スリムブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
75946861スリムアイボリー
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする