TAKAGI(高儀)
ラチェット式太枝切鋏
少ない力で太枝カット
枝径に合わせて支点が自動で変わり、テコの原理で楽に切れる
用途
庭木の剪定・整枝に
材質
●刃部:SK-5 ●刃硬度:HRC53±1 ●受刃:S50C ●ハンドル:アルミパイプ●グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
切断許容サイズ(刃元):約Φ45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946775
TRA-03B
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください