10K ステンレス鋼製空気抜弁(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTAシリーズ)

10K ステンレス鋼製空気抜弁(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTAシリーズ) - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)0~+60寸法L(mm)80最高使用圧力(MPa)0.7(60℃以下の空気)寸法S(mm)41接続方式ねじ込み形材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類空気抜弁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75964659UFTA3/420
48,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
75964668UFTA125
54,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする