リス
くず入れ角18L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1800mL)
注文コード
75966278
品番
GGYC814
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
デスク下に設置しても邪魔にならないスリムな形状で折り返しの持ち手もついて運びやすい。容量18Ⅼ。
用途
オフィス用途に適した使いやすい形状
色
LGY
質量(g)
635
奥行(mm)
340
容量(L)
18
幅(cm)
19.2
高さ(cm)
39.5
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
75
再生材使用
使用