10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRRシリーズ)

10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRRシリーズ) - KITZ(キッツ)
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+90最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~90℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパおねじ)材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき使用流体材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962148RTRR62721/215
8,030
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
75962157RTRR66723/420
8,880
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
75962166RTRR7675.5125
12,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする