KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75964975
10UTM-10A
62
72
3/8
130
10
¥
26,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
75964991
10UTM-65A
160
154
2-1/2
400
65
¥
173,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75965000
10UTM-80A
182
163
3
400
80
¥
230,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材