10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)

10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCPH2方式フローティング接続方式管フランジ材質(カバー)SCPH2材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596504510SCTDZ1081081/2130304SS
37,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
7596506110SCTDZ1171113/4130304SS
42,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
7596507010SCTDZ1271241160304SS
59,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
7596507910SCTDZ1651341-1/2230SCS13A
78,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
7596508810SCTDZ1781432230SCS13A
99,700
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596509710SCTDZ1901792-1/2400SCS13A
148,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596510610SCTDZ2031883400SCS13A
180,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596511510SCTDZ2292244460SCS13A
245,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596513110SCTDZ3562405460SCS13A
505,000
379,800
417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596514010SCTDZ39431361,000SCS13A
609,000
449,800
494,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする