適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+90最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~90℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個