10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ)

10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法L(mm)72呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)51呼び径(A)20×15寸法H2(mm)63ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)ポリアセタール材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962385S28N
4,990
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする