10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ)

10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ) - KITZ(キッツ)
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962236RTFO73761/26115
12,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
75962245RTFO82793/46120
14,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
75962261RTFO9697110025
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする