KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS16A
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS16A/SUS316L
材質(キャップ)
SCS16A
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316L
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75965009
10UTBO-65A
17
190
154
M16
2-1/2
¥
253,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75965018
10UTBO-125A
51
300
217
M20
5
¥
1,001,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75965027
10UTBO-150A
73
340
291
M20
6
¥
2,061,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材