KITZ(キッツ)
ガス一般配管用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(TFGシリーズ)
KITZ低圧ガス消費設備用ボールガス栓に比べ、一段とグレードの高い黄銅鍛造製ボールバルブです。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃~40℃のガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
ガス
ハンドル形状
レバー
材質(Oリング)
NBR
材質(ハンドル)
ステンレス鋼板(樹脂コート仕上)
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962471
TFG
C3771
62
48
15
1/2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
75962480
TFG
C3771
73
54
20
3/4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
75962489
TFG
C3771
85
58
25
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
75962498
TFG
C3771
98
64
32
1-1/4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
75962507
TFG
C3771
108
75
40
1-1/2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
75962516
TFG
CAC406
124
84
50
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材