10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596377610UOA1651091-1/240
127,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
7596378510UOA203119250
149,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
7596380110UOA2161342-1/265
227,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596381010UOA241146380
262,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596381910UOA2921654100
349,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596382810UOA3301925125
505,000
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596383710UOA3562166150
647,000
349,800
384,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする