10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ)

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ) - KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1.4(70℃以下の静流水)、1.0(70℃以下の空気・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、空気材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596314610FCOR200111250
63,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596315510FCOR2201212-1/265
73,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする