10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)495寸法H(mm)264ねじ径M20呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)330寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法d(Φmm)200寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596384610UOAT-200A
1,137,000
619,800
681,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥23,000/税込¥25,300
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする