10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ)

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)316SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類リフトチャッキバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596373110UNAMT108741/215
88,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
7596374010UNAMT117763/420
98,600
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
7596374910UNAMT12776125
121,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
7596375810UNAMT140841-1/432
146,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
7596376710UNAMT165881-1/240
157,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする