FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品

FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品 - KITZ(キッツ)

日本消防安全センター認定品

接続フランジ最高許容圧力(MPa)3材質(ジスク)SUS403内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596570920SOBショウボウ-50A2B
179,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596571820SOBショウボウ-100A4B
304,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする