KITZ(キッツ)
10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ヒンジピン)
SUS316
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75964275
UOM-65A
180
93
2-1/2
65
180
¥
138,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
75964291
UOM-80A
200
104
3
80
200
¥
213,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材