曜日別特売

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ)

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類リフトチャッキバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596367910UNA108741/215
62,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
7596368810UNA117763/420
70,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
7596369710UNA12776125
85,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
7596370610UNA140841-1/432
104,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
7596371510UNA165881-1/240
110,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする