KITZ(キッツ)
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
材質(本体)
FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
CAC406
使用流体
水、油
材質(カバー)
FC200+ナイロン11ライニング
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(ボールシート)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
2
2-1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963040
10FCON-C
200
116
2
50
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75963049
10FCON-C
220
126
2-1/2
65
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75963058
10FCON-C
240
153
3
80
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75963067
10FCON-C
290
170
4
100
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75963076
10FCON-C
360
217
5
125
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75963085
10FCON-C
410
235
6
150
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材