10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596338110UMAMT1082011/29015
127,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
7596339010UMAMT1172103/49020
131,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
7596339910UMAMT127224110025
163,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
7596340810UMAMT1402401-1/410032
185,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
7596341710UMAMT1652841-1/214040
200,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
7596342610UMAMT178336216050
238,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596343510UMAMT1903742-1/218065
297,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596345110UMAMT203444320080
369,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596346010UMAMT2295234225100
468,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596346910UMAMT2546065250125
720,000
469,800
516,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする