ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)

ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ) - KITZ(キッツ)ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75963889UEBM10011618025
84,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
75963898UEBM1101281-1/48032
99,600
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
75963907UEBM1251701-1/210040
127,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
75963916UEBM140188210050
161,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
75963925UEBM1702482-1/213565
273,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75963941UEBM190275315580
358,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする