ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)

ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) - KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596479010SDL551123/85510
6,530
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
7596479910SDL651221/26015
6,530
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
7596480810SDL801303/47020
8,120
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
7596481710SDL9014918025
10,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
7596482610SDL1051691-1/49032
16,500
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
7596483510SDL1201871-1/210040
23,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
7596485110SDL140205211550
33,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする