ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)

ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ) - KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ) - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596486010SDLBF851123/85510
16,200
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
7596486910SDLBF851221/26015
16,400
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
7596487810SDLBF951303/47020
19,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
7596488710SDLBF11014918025
27,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
7596489610SDLBF1301691-1/49032
36,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
7596490510SDLBF1501871-1/210040
44,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
7596492110SDLBF180205211550
58,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする