10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ

10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ - KITZ(キッツ)10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下寸法L(mm)280寸法H(mm)323呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)寸法D(mm)225接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス呼び径(A)100ハンドル形状丸形クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962008JB-100A
オープン
289,800
318,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする