10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類グローブバルブ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596359110UPAMT1081661/29015
107,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
7596360010UPAMT1171683/49020
117,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
7596360910UPAMT127173110025
129,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
7596361810UPAMT1401921-1/412032
170,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
7596362710UPAMT1652041-1/214040
208,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
7596363610UPAMT203235216050
285,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596364510UPAMT2162482-1/218065
348,000
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596366110UPAMT241292320080
453,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596367010UPAMT2923244225100
721,000
469,800
516,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする