ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ)

ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ) - KITZ(キッツ)ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ) - KITZ(キッツ)
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス5KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75963950UAB731063/87010
27,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
75963959UAB851061/27015
30,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
75963968UAB951083/47020
32,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
75963977UAB10811918025
45,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
75963986UAB1201421-1/49032
58,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
75963995UAB1351351-1/29040
67,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
75964011UAB155186211550
87,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする