20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品

20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品 - KITZ(キッツ)20K ダクタイル鋳鉄製ギア式バタフライバルブ 消防評定/認定品 - KITZ(キッツ)

日本消防安全センター認定品

仕様バタフライ弁、ギア操作式材質【シートラバー】EPDM(焼付け一体形)形状ウエハ使用温度範囲(℃)-20~+120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)2.0(-20~+120℃)ハンドル形状ギヤー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)FCD450-10クラス20K呼び圧力20Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965727(F)G-20DJUE4319450290
59,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
75965736(F)G-20DJUE46202652-1/2104
62,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
75965745(F)G-20DJUE46236803124
67,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
75965761(F)G-20DJUE522461004146
75,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
75965770(F)G-20DJUE562741255176
94,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
75965779(F)G-20DJUE562861506206
107,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする