20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付

20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付 - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962997N2-AL-2386261/443
11,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
75963006N2-AL-3477083/843
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
75963015N2-AL-45783101/250
28,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする