KITZ(キッツ)
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
73
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
寸法S(mm)
27
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
70
寸法d(Φmm)
10
使用流体
水、油、ガス
寸法d2(mm)
Rc1/2
呼び径(A)
15
ハンドル回転回数
6
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
リフト量(mm)
9
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75963031
N2-B-4-15A
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材