SCS14A小型空圧ボール弁

SCS14A小型空圧ボール弁 - KITZ(キッツ)
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)呼び径1B方式レデューストボアスプリングリターン接続ねじ込み JIS B0203アズワン品番64-3875-32RoHS指令(10物質対応)対応駆動部タイプCS-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965639CS-UTE-25A
41,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする