SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ

SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ - KITZ(キッツ)SCS14A電動ボール弁 EAシリーズ - KITZ(キッツ)

ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付

材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応駆動部タイプ1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965149EAB100-UTE-8A1/4B64-3870-35
33,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
75965158EAB100-UTE-10A3/8B64-3870-36
34,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
75965167EAB200-UTE-8A1/4B64-3870-43
33,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする