KITZ(キッツ)
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
日本消防安全センター認定品
用途
湿気配管
仕様
マジックジョイント
形状
その他
種類
マジックジョイント
適合規格
認定番号:PJ-076号
最高使用圧力(MPa)
2
材質(キャップ)
S25C
材質(カバー)
S25C
最高許容圧力(MPa)
2(-5~120℃)
材質(Oリング)
FKM・NBR
材質(ガスケット)
非石綿シート・鋼板
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
S25C
材質(ホルダー)
S25C
接続形状
ねじ込み形
材質(ロックリング)
304SS
材質(クランプ)
FCD-S
材質(ピストン)
SUJ2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75965788
(F)TP-32A×25A
1-1/4×1
90
41
53
64
¥
53,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
75965797
(F)TP-40A×32A
1-1/2×1-1/4
96
50
58
74
¥
73,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材