10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTEシリーズ)

10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTEシリーズ) - KITZ(キッツ)
使用温度範囲(℃)0~+60寸法L(mm)105寸法H(mm)60呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形呼び径(A)32材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ内容量1個
注意
※こちらのバルブは垂直配管用です。水平配管には使用できません。
※選定の前に必ず配管条件と圧力損失表をご確認ください。
※ボールが開くために必要な最小差圧(開口圧力)は、0.05MPaです。 ポンプ選定の際には、開口圧力と圧力損失を考慮してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75964650UFTE
48,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする