形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)200寸法H(mm)108呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)CAC主な用途キャップを天とした水平配管に使用呼び径(A)80最高許容圧力(MPa)1.37(-29~120℃の静流水)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC材質(ボディ)CAC材質(ボンネット)CAC寸法S1(mm)105クラス150型接続形状ねじ込み:JIS B0203呼び圧力150型寸法d2(Rc)Rc3バルブ種類チャッキバルブ内容量1個