形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下寸法L(mm)200寸法H(mm)104呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304呼び径(A)80ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ内容量1個