適合日本水道協会基準認証品(E-3)形状ストレート材質(本体)C3771+NI-Crめっき使用温度範囲(℃)0~+80(一時側が常温の水、二次側逆流時は+80℃以下)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771(スズニッケル合金めっき)使用流体水材質(キャップ)C3771+Ni-Crめっき寸法H1(mm)52寸法H2(mm)64ハンドル形状アタッチメント付T形ハンドル(着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ内容量1個