鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ

鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ - KITZ(キッツ)鉛フリー銅合金キーパロイ製 エスロハイパーAW用ゲートバルブ 差し口タイプ OPLNシリーズ - KITZ(キッツ)
材質(本体)CAC(鉛フリー青銅)使用温度範囲(℃)0~+40最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~40℃の静流水)接続方式EF接続(電気融着)使用流体給水ハンドル形状丸形適合管継手 ※PWA005/006:給水用高密度ポリエチレン管/継手 ※建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(積水化学工業株(株)エスロハイパーAW)クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※差し口接続は、EF継手融着時に必ず切削が必要です。
※配管支持は、管接続部(SUS材)にUボルト等の支持金具を使う事によって行えます。 異材質の支持金具の場合は、絶縁タイプをご使用ください。
※面間寸法Lは公差±10となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962017OPLN2801503/47020
25,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
75962026OPLN29017318025
32,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
75962035OPLN3232171-1/49032
48,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
75962051OPLN3352481-1/210040
66,200
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
75962060OPLN375295211550
86,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする