材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)寸法L(mm)60寸法H(mm)303適合規格認定番号:VA-121号呼び径(B)8寸法D(mm)257接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM:はめ込み形材質(ボール)SCS13A操作横形ギア呼び径(A)200最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10K呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ内容量1個