KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)
使用温度範囲(℃)
-10~+90
最高使用圧力(MPa)
1.4(-10~+90℃の静流水)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
FCD-S
ハンドル形状
レバー
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
FCD-S
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※流体が凍結しないように、適切な凍結予防措置を実施してください。
※切替パターンはパターン2です。他のパターンをご希望の場合、お気軽にご相談ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75964948
10STB4TAF
240
183
2-1/2
120
460
¥
314,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75964957
10STB4TAF
260
195
3
130
460
¥
321,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75964966
10STB4TAF
330
267
4
165
1,000
¥
446,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材